Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060390070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095976
EAN/GTIN:
     4317784095976
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
25,0 mm
Schlüsselweite:
7,0 mm
Außen-Ø:
10,8 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw 7, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060390070, 60390070
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
570
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,51*
3 Tage
574
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,51*
Lager 214
568
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,59*
5 Tage
570
1
€ 8,50*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.