Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060390100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096003
EAN/GTIN:
     4317784096003
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
25,0 mm
Schlüsselweite:
10,0 mm
Außen-Ø:
14,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060390100, 60390100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
869
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,50*
2 Tage
873
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Lager 214
872
1
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,81*
4 Tage
867
1
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.