| |
|
| Artikel-Nr.: 214-30604F0010 Herst.-Nr.: 569 EAN/GTIN: 4018754013395 |
| |
|
| | |
| Vergrößerungsstück 3/4" Ausführung: DIN 3123 A 25 x 20, mit Stiftsicherung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt. Mit Stiftsicherung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3/4"-Innenvierkant auf 1"-Außenvierkant | Länge: | 61,0 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Betätigungswerkzeug, 3/4", Vergrößerungsstück, 3/4"-Vergrößerungsstück, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/4", Vergrößerungsstück 3/4", 30604F0010, 604F0010 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,31* | € 21,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,39* | € 21,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 21,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,03* | € 22,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,22* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|