Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060740022
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2545837
EAN/GTIN:
     4010886930243
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
23-teilig 425 x 277 x 55 mm
Modell:
19 EMU-20
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Nuss, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Nuss-Kasten, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Garnitur, QR4027415, Steckschlüssel-Einsatz, Gedore, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 4010886930243, 3060740022, 60740022
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,01*
€ 221,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 225,81*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 231,42*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 232,16*
Lager 214
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 244,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1987
ab € 10,71*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,67*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,57*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 37,92*
Zubehör
Gedore
1995
ab € 18,53*
Zubehör
Gedore
D 19 10
ab € 4,46*
Zubehör
Gedore
D 19 11
ab € 4,31*
Zubehör
Gedore
D 19 12
ab € 4,38*
Zubehör
Gedore
D 19 13
ab € 4,70*
Zubehör
Gedore
D 19 14
ab € 4,69*
Zubehör
Gedore
D 19 15
ab € 4,78*
Zubehör
Gedore
D 19 16
ab € 4,09*
Zubehör
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Zubehör
Gedore
D 19 18
ab € 5,28*
Zubehör
Gedore
D 19 19
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.