Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore
Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore
Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore
Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore
Steckschl.-Grt. 1/2" 13tlg. 19 KMU-20 Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060740060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2545810
EAN/GTIN:
     4010886930229
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. 1 Hebelumschaltknarre 11 Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 1 Verlängerung 125 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
13-teilig 330 x 320 x 55 mm
Modell:
19 KMU-20
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Nuss-Kasten, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselgarnitur, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss-Kasten 1/2", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", 4010886930229, 3060740060, 60740060
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,01*
€ 153,37*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 159,80*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 130,45*
€ 160,05*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 160,06*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 168,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,89*
Ähnlich
Gedore
19 EMU-20
ab € 193,01*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,43*
Ähnlich
Gedore
19 V20 U-20
ab € 358,29*
Ähnlich
Gedore
19 VMU-10
ab € 219,93*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,76*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,92*
Ähnlich
Gedore
30 JMU-10
ab € 144,64*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,36*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.