Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 13mm mit Haltefunktion Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060810013
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003747001
EAN/GTIN:
     4013288193988
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Länge:
29,0 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Außen-Ø:
19,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, 3/8", Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3/8"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/8", Nuss 3/8", Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 3060810013, 60810013
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,43*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,47*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 4,79*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,07*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.