Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore
Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore
Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore
Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore
Gelenk-Hebelknarre 1/2" 600mm 32Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060810600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993GU-10 XL
EAN/GTIN:
     4010886878866
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenk-Umschaltknarre 1/2" 1993 GU-10 XL Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, mit ovalem Kopf und Umschalthebel. Mit 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Zähne:
32
Rückschwenkwinkel:
11,25 °
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gelenkumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Verbindungsteile, QR4027371, Antriebs-, und, Knarre, Gelenkknarre, 1/2, 1/2", extra, Gelenk-Knarre, Betätigungswerkzeug, Gedore, Hebelknarre, lang, Gelenk-Hebelknarre, Zoll, 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Gelenkknarre, Betätigungswerkzeug 1/2", Gelenk-Knarre 1/2", Knarre 1/2", 4010886878866, 3060810600, 60810600
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 88,47*
€ 103,02*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 92,20*
€ 107,02*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 92,06*
€ 107,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,02*
€ 107,44*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 95,54*
€ 113,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,98*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,83*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.