Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 1/2" 292mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quergriff mit Gleitstück 1/2" 292mm Gedore
Quergriff mit Gleitstück 1/2" 292mm Gedore
Quergriff mit Gleitstück 1/2" 292mm Gedore
Quergriff mit Gleitstück 1/2" 292mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061010010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6143430
EAN/GTIN:
     4010886614341
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gleitgriff
Quergriff mit Gleitstück 1/2" Ausführung: DIN 3122 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
292 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Quergriff, 1/2" quergriff gedore, quergriff 1/2, quergriff, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, Werkzeugmaschine, QR4027382, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Außenvierkant, mit, Gleitstück, Schraubwerkzeugzubehör, Außenvierkantquergriff, Außenvierkantgriff, Schraubenschlüssel, Betätigungswerkzeug, Gedore, Antriebsteil, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, 4010886614341, 3061010010, 61010010
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 13,57*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 13,57*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 14,09*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 14,49*
Lager 214
303
1
€ 4,30*
ab € 12,00*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,98*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,83*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.