Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/2" 67mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 1/2" 67mm FORMAT
Kardangelenk 1/2" 67mm FORMAT
Kardangelenk 1/2" 67mm FORMAT
Kardangelenk 1/2" 67mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061030010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094696
EAN/GTIN:
     4317784094696
Suchbegriffe:
Kardangelenk
1/2 kardangelenk
kardangelenk
format kardangelenk
Kardangelenk 1/2" Ausführung: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
73 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselzubehör, Kardan-Gelenk, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeugzubehör, Kardan, Vierkantgelenk, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, Gelenk, Übergangsteil, Steckschlüsselzubehör, Betätigungswerkzeug, 3061030010, 61030010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
613
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,59*
2 Tage
613
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,93*
2 Tage
613
1
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,94*
Lager 214
607
1
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 7,28*
4 Tage
600
1
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.