Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061050010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523745
EAN/GTIN:
     4317784523745
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ und 1/2“, 55-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarren sind 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung in robustem, rot-schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Satzinhalt: Inhalt 1/4": 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6018 0030) 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6080 0015) 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125, 250 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
55-teilig 510 x 310 x 90 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Kombinierte, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, FORMAT, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Betätigungswerkzeug, 3061050010, 61050010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
318
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 176,24*
1 Tag
318
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 176,25*
Lager 214
314
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 185,17*
2 Tage
319
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 190,82*
4 Tage
318
€ 8,50*
ab € 165,85*
€ 199,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,83*
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.