Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061050020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523752
EAN/GTIN:
     4317784523752
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ und 1/2“, 58-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarren sind 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung in robustem, rot-schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Satzinhalt: Inhalt 1/4": 1 Hebelumschaltknarre 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6039) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Schraubendreher-Einsatz Schlitz 4,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 105 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebelumschaltknarre 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125, 250 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
58-teilig 510 x 310 x 90 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Kombinierte, Nuss, FORMAT, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, und, Zubehör, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Garnituren, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 1/2, 1/2", Sechsk.-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Garnitur, 1/4", Zoll, Betätigungswerkzeug, 3061050020, 61050020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
474
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 180,77*
2 Tage
474
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 180,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 180,81*
1 Tag
465
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 203,60*
Lager 214
468
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 214,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,90*
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.