Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 41mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3061100041
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000Z-41
EAN/GTIN:
     4000896001651
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
68,5 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Außen-Ø:
55,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 30,46*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 32,22*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 33,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 33,86*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 27,82*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.