Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 46mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3061100046
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000Z-46
EAN/GTIN:
     4000896001675
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
73,0 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Außen-Ø:
62,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 37,71*
5 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 31,16*
€ 39,95*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 32,02*
€ 41,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 41,91*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 34,77*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.