Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061120240
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784524346
EAN/GTIN:
     4317784524346
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
40,0 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Außen-Ø:
33,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Nuss, Nüße, FORMAT, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061120240, 61120240
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
552
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,34*
1 Tag
531
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,34*
1 Tag
552
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,45*
Lager 214
542
1
€ 4,30*
ab € 3,07*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.