Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 8mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061130081
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6130020
EAN/GTIN:
     4010886613009
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38,0 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Außen-Ø:
13,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, QR4027324, handbetätigt, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Nüsse, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Betätigungswerkzeug, 4010886613009, 3061130081, 61130081
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 3,97*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,45*
11 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,49*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,73*
Lager 214
132
1
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761102
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.