Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 9mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061130091
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6130100
EAN/GTIN:
     4010886613016
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt. * Nicht genormte Größen.
Weitere Informationen:
Länge:
38,0 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Außen-Ø:
14,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, QR4027324, handbetätigt, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Nüsse, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Betätigungswerkzeug, 4010886613016, 3061130091, 61130091
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 5,46*
8 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,47*
5 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 4,28*
€ 5,52*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,60*
Lager 214
105
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.