Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061130111
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6130370
EAN/GTIN:
     4010886613030
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38,0 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Außen-Ø:
16,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2" sechskant-steckschlüsseleinsatz 11mm, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, QR4027324, handbetätigt, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Nüsse, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Betätigungswerkzeug, 4010886613030, 3061130111, 61130111
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,04*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,52*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 5,55*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,69*
Lager 214
107
1
€ 4,30*
ab € 4,81*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.