Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061130341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6138270
EAN/GTIN:
     4010886613825
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
44,5 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Außen-Ø:
45,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, QR4027324, handbetätigt, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Nüsse, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Betätigungswerkzeug, 4010886613825, 3061130341, 61130341
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 13,01*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 14,12*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 14,56*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,56*
Lager 214
209
1
€ 4,30*
ab € 10,71*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
1718711
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6135250
ab € 9,43*
Ähnlich
Gedore
6135330
ab € 9,59*
Ähnlich
Gedore
6141140
ab € 11,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.