Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613T0032
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733977
EAN/GTIN:
     4317784733977
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Außen-Ø:
45,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" fortis, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Steckschlüsseleinsatz, 30613T0032, 613T0032
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
20
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,99*
3 Tage
246
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,00*
8 Tage
247
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,08*
Lager 214
247
1
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 8,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.