Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 34mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613T0034
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733960
EAN/GTIN:
     4317784733960
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Außen-Ø:
46,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" fortis, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Steckschlüsseleinsatz, 30613T0034, 613T0034
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
20
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,27*
3 Tage
133
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,36*
2 Tage
133
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,37*
8 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,42*
Lager 214
133
1
€ 4,30*
ab € 6,87*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.