Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061600030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 KTX T 30
EAN/GTIN:
     4018754001194
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Größe:
T 30
für Schrauben:
M6–M7
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Schraubendreher-Einsatz 1/4", 3061600030, 61600030
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,18*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,63*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 6,77*
Lager 214
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821054
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.