Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 800x490x1030mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 800x490x1030mm FORMAT
Werkstattwagen 800x490x1030mm FORMAT
Werkstattwagen 800x490x1030mm FORMAT
Werkstattwagen 800x490x1030mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061721805
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784568913
EAN/GTIN:
     4317784568913
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
format werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet. Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links.
Weitere Informationen:
Gewicht:
69 kg
Maße L x B x H:
795 x 480 x 1010 mm
Schubfachmaße L x B:
565 x 397 mm
Schubfachauszug:
397 mm
Schubfachbelastung:
45 kg
Tragkraft statisch:
700 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-System, Montagewagen, 3061721805, 61721805
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
138
Frei Haus
ab € 620,42*
€ 690,15*
15 Tage
138
Frei Haus
ab € 602,26*
€ 690,16*
3 Tage
138
Frei Haus
ab € 631,26*
€ 703,98*
Lager 214
293
Frei Haus
ab € 685,24*
€ 773,03*
5 Tage
138
Frei Haus
ab € 701,57*
€ 775,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,03*
€ 919,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,41*
€ 891,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,10*
€ 861,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,77*
€ 844,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4053569733649
ab € 25,09*
Zubehör
k.A.
07-09B
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
Z005
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.