Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm
Artikel-Nr.:
     223-8288333
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784568913
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
format werkstattwagen
werkstattwagen

FORMAT Werkstattwagen 2018 794x480x1000mm

Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.

Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
795 x 480 x 1010 mm
Schubfachmaße L x B:
565 x 397 mm
Schubfachauszug:
397 mm
Schubfachbelastung:
45 kg
Tragkraft statisch:
700 kg
Gewicht:
69 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784568913
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
138
Frei Haus
ab € 620,42*
€ 690,15*
15 Tage
138
Frei Haus
ab € 602,26*
€ 690,16*
3 Tage
138
Frei Haus
ab € 631,26*
€ 703,98*
4 Tage
293
Frei Haus
ab € 685,24*
€ 773,03*
Lager 223
138
Frei Haus
ab € 701,57*
€ 775,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,61*
€ 922,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,94*
€ 910,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,90*
€ 880,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,63*
€ 862,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,57*
€ 834,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4053569733649
ab € 25,09*
Zubehör
k.A.
07-09B
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
Z005
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.