Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553810
EAN/GTIN:
     4317784553810
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8", 24-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 23-teilig 1 Hebelumschaltknarre 3/8", mit Kraftkant®-Griff 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 3/8" 2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 3/8"
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, modul werkzeuge, Roll-Werkbank, Werkzeugwagen, FORMAT, Steckschlüssel, Modul, Betätigungswerkzeug, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, Modul für Werkstattwagen, Nuss-Kasten, Zubehör Werkstattwagen, 3061750100, 61750100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,75*
€ 93,64*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 76,17*
€ 93,64*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 76,31*
€ 94,15*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 94,36*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 77,60*
€ 97,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608121
ab € 11,67*
Zubehör
Format
4317784123372
ab € 5,22*
Zubehör
Format
4317784123396
ab € 6,08*
Zubehör
Format
4317784524193
ab € 2,12*
Zubehör
Format
4317784524155
ab € 1,74*
Zubehör
Format
4317784524162
ab € 1,85*
Zubehör
Format
4317784524179
ab € 1,86*
Zubehör
Format
4317784524186
ab € 2,12*
Zubehör
Format
4317784123273
ab € 1,11*
Zubehör
Format
4317784123280
ab € 1,24*
Zubehör
Format
4317784123297
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784123303
ab € 1,42*
Zubehör
Format
4317784123310
ab € 1,45*
Zubehör
Format
4317784123327
ab € 1,52*
Zubehör
Format
4317784123334
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.