Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633338
EAN/GTIN:
     4317784633338
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugmodul Drehmomentschlüssel 3/8", 19-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Drehmomentschlüssel-Garnitur 3/8", 19-teilig 1 Drehmomentschlüssel 3/8" 10–50 N·m 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10 mm 2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Nuss-Kasten, 3/8", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, Betätigungswerkzeug, 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 3/8"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/8", Modul für Werkstattwagen, Nuss-Kasten 3/8", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8", Zubehör für Werkstattwagen, 3061750200, 61750200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 139,81*
€ 171,03*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 175,03*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 175,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 179,61*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 149,42*
€ 185,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.