| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061750240 Herst.-Nr.: 4317784633376 EAN/GTIN: 4317784633376 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb, TORX®, 7-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Innen-TORX®-Schraubendreher-Satz mit Quergriff und Seitenabtrieb, 7-teilig 7 Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb, Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 Weitere Informationen: | | Maße: | 376,5 x 395 mm | Modul: | 2/3 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, Schraubendreher, Zubehör, für, Werkstattwagen, TORX®-Schraubendreher, Modul, Modul für Werkstattwagen, Zubehör für Werkstattwagen, 3061750240, 61750240 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,66* | € 62,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,01* | € 66,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,96* | € 66,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 73,23* | € 92,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|