| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061750260 Herst.-Nr.: 4317784633413 EAN/GTIN: 4317784633413 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Zangen, 5-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Zangen-Satz, 5-teilig 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Kombinationszange, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm Weitere Informationen: | | Maße: | 188 x 395 mm | Modul: | 1/3 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Zubehör, für, Werkstattwagen, Zange, Modul, Modul für Werkstattwagen, Zubehör für Werkstattwagen, 3061750260, 61750260 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,68* | € 99,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,19* | € 99,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 81,05* | € 100,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,86* | € 103,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,48* | € 106,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|