Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840121
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 12
EAN/GTIN:
     4018754005840
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Außen-Ø:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840121, 61840121
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,77*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 6,26*
Lager 214
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 152,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 197,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 281,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821212
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.