Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840170
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 17
EAN/GTIN:
     4018754005895
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Außen-Ø:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840170, 61840170
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 5,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 5,96*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,96*
Lager 214
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030014
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
03030015
ab € 4,45*
Ähnlich
Stahlwille
03030016
ab € 4,27*
Ähnlich
Stahlwille
03030018
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
03030019
ab € 4,49*
Ähnlich
Stahlwille
03030020
ab € 5,72*
Ähnlich
Stahlwille
03030021
ab € 5,41*
Ähnlich
Stahlwille
03030022
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
03030023
ab € 6,38*
Ähnlich
PROMAT
4000821217
ab € 1,24*
Ähnlich
RS Pro
1923758
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.