Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840210
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 21
EAN/GTIN:
     4018754005932
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Außen-Ø:
28,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840210, 61840210
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,87*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,57*
€ 7,50*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,51*
Lager 214
52
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030014
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
03030015
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
03030016
ab € 4,26*
Ähnlich
Stahlwille
03030017
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030018
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
03030019
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030020
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
03030022
ab € 5,06*
Ähnlich
Stahlwille
03030023
ab € 6,40*
Ähnlich
PROMAT
4000821221
ab € 1,59*
Ähnlich
RS Pro
1923762
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.