Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 23mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840230
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 23
EAN/GTIN:
     4018754005956
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Schlüsselweite:
23 mm
Außen-Ø:
30,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840230, 61840230
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,00*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,96*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,06*
Lager 214
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,78*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030014
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
03030015
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
03030016
ab € 4,26*
Ähnlich
Stahlwille
03030017
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030018
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
03030019
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030020
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
03030021
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
03030022
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.