| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061920170 Herst.-Nr.: 4317784619035 EAN/GTIN: 4317784619035 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", mit Kunststoffhülse Ausführung: Aus Sonderstahl, geschmiedet und manganphosphatiert, mit Kunststoff überzogen zum Schutz empfindlicher Teile. Farbcodierung für ein einfaches Auffinden der richtigen Größe. Anwendung: Zur schonenden Montage von Leichtmetall-Felgen und Radschrauben. Weitere Informationen: | | Länge: | 85 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Farbe: | blau | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 1/2", Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061920170, 61920170 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 7,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,48* | € 7,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,66* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|