Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061930015
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     072007
EAN/GTIN:
     4050623702443
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Außen-Ø Abtrieb:
23,5 mm
Außen-Ø Antrieb:
30 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Nuss, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, QR5080541, Nuß, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623702443, 3061930015, 61930015
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,36*
1 Tag
90
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,45*
1 Tag
121
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,49*
Lager 214
117
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072002
ab € 2,50*
Ähnlich
ASW
1000072003
ab € 2,96*
Ähnlich
ASW
1000072004
ab € 2,49*
Ähnlich
ASW
1000072005
ab € 2,50*
Ähnlich
ASW
1000072006
ab € 2,34*
Ähnlich
ASW
1000072008
ab € 2,66*
Ähnlich
ASW
1000072009
ab € 2,67*
Ähnlich
ASW
1000072011
ab € 2,66*
Ähnlich
ASW
1000072012
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.