Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 36mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061940360
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50 36
EAN/GTIN:
     4018754283668
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
52,0 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Außen-Ø:
48,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz1/2", Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 3061940360, 61940360
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,09*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 11,65*
€ 15,28*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 15,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,41*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 12,10*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.