Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 6 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3062040062
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6162810
EAN/GTIN:
     4010886616284
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Mit Kugelkopf.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 12,81*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 12,98*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 13,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 13,00*
Lager 214
474
1
€ 4,30*
ab € 10,38*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,12*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,10*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,88*
Ähnlich
Gedore
6155790
ab € 10,61*
Ähnlich
Gedore
6158620
ab € 8,72*
Ähnlich
Gedore
6157300
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.