Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 12 x140mm i6kt.Kk.Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3062040121
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6172370
EAN/GTIN:
     4010886617236
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Mit Kugelkopf.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 16,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 16,69*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 16,89*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 13,46*
€ 17,10*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,95*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,99*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,80*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,02*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,40*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/8AF
ab € 10,63*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 14-140
ab € 8,68*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 6-90
ab € 6,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.