Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 22mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3062050022
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     074006
EAN/GTIN:
     4050623704454
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Außen-Ø Abtrieb:
37 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Kranschlinge, Rundschlinge, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 22 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Nuss, ASW, QR5080557, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623704454, 3062050022, 62050022
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,15*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 7,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,13*
€ 7,93*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 7,96*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 6,31*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,94*
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,15*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,49*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,68*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,15*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,79*
Ähnlich
ASW
1000074019
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.