Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 36mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3062051036
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     074059
EAN/GTIN:
     4050623704768
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Außen-Ø Abtrieb:
54 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, QR5080558, ASW, 3/4", Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, lang, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623704768, 3062051036, 62051036
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,02*
€ 18,89*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 15,17*
€ 18,93*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 19,30*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 19,45*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 15,82*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005402
ab € 18,84*
Ähnlich
ASW
1000005403
ab € 22,56*
Ähnlich
ASW
1000074055
ab € 11,58*
Ähnlich
ASW
1000074056
ab € 18,51*
Ähnlich
ASW
1000074057
ab € 18,41*
Ähnlich
ASW
1000074509
ab € 12,90*
Ähnlich
ASW
1000074510
ab € 12,29*
Ähnlich
ASW
1000074511
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.