Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3062140036
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     56 36
EAN/GTIN:
     4018754008988
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
90,0 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Außen-Ø:
49,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille 3/4 zoll ratschenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", 3062140036, 62140036
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 35,65*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 29,78*
€ 35,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 35,76*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 29,96*
€ 35,97*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 30,89*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 31,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.