Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm VDE Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062220055
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43090
EAN/GTIN:
     4010995430900
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant wiha, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, VDE-Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, VDE-Steckschlüssel-Einsatz, 3062220055, 62220055
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 12,53*
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 13,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 13,76*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 9,80*
€ 14,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.