Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 12mm VDE Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062220120
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43097
EAN/GTIN:
     4010995430979
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Schlüsselweite:
12,0 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, VDE-Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, VDE-Steckschlüssel-Einsatz, 3062220120, 62220120
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 13,82*
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 14,38*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 14,46*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,59*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 10,58*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.