Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062240040 Herst.-Nr.: 43110 EAN/GTIN: 4010995431105 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900. Weitere Informationen: | | Länge: | 65 mm | Schlüsselweite: | 4,0 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, 1/4", VDE-Schraubendreher-Einsatz, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, VDE-Betätigungswerkzeug, 3062240040, 62240040 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,89* | € 21,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,58* | € 21,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,60* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,39* | € 22,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,49* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|