Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-50Nm 3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-50Nm 3/8" FORMAT
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-50Nm 3/8" FORMAT
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-50Nm 3/8" FORMAT
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-50Nm 3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062400105
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638654
EAN/GTIN:
     4317784638654
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Skalenbereich:
10–50 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
0,250 N·m
Vierkantantrieb:
3/8 Zoll
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Werkzeug, Drehmomentschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, 3062400105, 62400105
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,49*
€ 119,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 119,90*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,80*
€ 119,92*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 121,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 141,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.