Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Holzheft Schlitz 10x1,6x175mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher mit Holzheft Schlitz 10x1,6x175mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft Schlitz 10x1,6x175mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft Schlitz 10x1,6x175mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft Schlitz 10x1,6x175mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062600100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122351
EAN/GTIN:
     4317784122351
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher für Schlitz, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Sechskant:
12 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062600100, 62600100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
333
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,45*
1 Tag
363
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,46*
Lager 214
362
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,64*
1 Tag
333
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,71*
1 Tag
90
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.