Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x75mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x75mm FORMAT
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x75mm FORMAT
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x75mm FORMAT
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x75mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062660030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093552
EAN/GTIN:
     4317784093552
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
159 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062660030, 62660030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,79*
4 Tage
146
1
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,85*
1 Tag
154
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,87*
Lager 214
165
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,90*
1 Tag
170
1
€ 8,50*
ab € 1,39*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.