Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3062700032
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008008001
EAN/GTIN:
     4013288107985
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
248 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, Wera, Schraubenzieher, QR4027910, mit, runder, Klinge, 4013288107985, 3062700032, 62700032
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 3,93*
3 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,03*
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,37*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,41*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 2,03*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,57*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 6,15*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.