| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062740010 Herst.-Nr.: 43063 EAN/GTIN: 4010995430634 |
| |
|
| | |
| VDE-Quergriff-Adapter 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einfacher Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen durch Kugelklemmung. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wiha, Quergriff, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Quergriff, VDE-Quergriff, Betätigungswerkzeug, VDE-Gleitstück, 3062740010, 62740010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,77* | € 32,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,42* | € 33,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,68* | € 33,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 37,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,05* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|