| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062740120 Herst.-Nr.: 43079 EAN/GTIN: 4010995430795 |
| |
|
| | |
| VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Schlüsselweite: | 12 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, 1/2"-VDE-Steckschlüssel-Einsatz, 3062740120, 62740120 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,70* | € 15,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,71* | € 15,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 16,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,22* | € 16,64* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,19* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|