Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13mm VDE Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062740130
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43080
EAN/GTIN:
     4010995430801
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw13 x 1/2'', sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, 1/2"-VDE-Steckschlüssel-Einsatz, 3062740130, 62740130
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 15,44*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,47*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 11,32*
€ 16,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,85*
€ 18,24*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 14,02*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.