Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Schraubendreher VDE Schlitz 8x1,2x175mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062780080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093491
EAN/GTIN:
     4317784093491
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
283 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Schlitzschraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, VDE-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Handwerkzeug, Schlitz-Schraubendreher, 3062780080, 62780080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,33*
1 Tag
170
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,52*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,53*
Lager 214
127
1
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.